Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Linksys EtherFast Cable/DSL Router with 4-Port Switch BEFSR41 BEFSR41-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1003-1125600
Hersteller:  Linksys
Herst.-Nr.:  BEFSR41-DE
EAN/GTIN:  4260039340850
Artikeldatenblatt
Linksys EtherFast Cable/DSL Router with 4-Port Switch BEFSR41 - Router + 4-Port-Switch - EN, Fast EN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
18.6 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
0.5 kg
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Router
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, uplink, firewall, Switching, DHCP Support, NAT Support
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK
Kommunikationsmodus
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll
Ethernet
Integrierter Switch
4-Port-Switch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
... > DCI > Netzwerk > Bridges & Router
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
8 Tage
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG