Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM 310GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1117803
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-310GT
EAN/GTIN:
     0790069248146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse unserer Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: Effektive Kommunikation und effiziente Leistung.
D-Link DEM 310GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC - bis zu 10 km - 1310 nm - für DGS 12XX; DWS 3024; DXS 1100, 1210, 3400, 3600; Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-28, 2000-52
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
D-Link Data Center 10GbE Top-of-Rack Switch DXS-3600 ¦ D-Link DES 1210, 1226G, 3010G, 3028, 3028P, 3052, 3052P, 3250TG, 3350SR, 3526, 3550 ¦ D-Link DGS 1024T, 1210-10P/ME, 1216T, 1248T, 3100-24, 3100-24P, 3100-24TG, 3100-48, 3100-48P, 3200-10, 3200-16, 3224TGR, 3312SR, 3324SR, 3324SRi, 3630-28SC, 3630-28TC, 3630-52TC ¦ D-Link DWS 3024L ¦ D-Link DXS 1100-16SC, 1210-12SC, 1210-16TC, 3400-24SC, 3400-24TC, 3600-16S ¦ D-Link L2+ Gigabit Wireless Switch DWS-3024 ¦ D-Link Nuclias Cloud-Managed DBS-2000-28MP, DBS-2000-52MP ¦ D-Link Web Smart DES-1228, DES-1252, DGS-1216T, DGS-1224T, DGS-1248T, DXS-1210-12TC ¦ D-Link xStack DES-3526, DES-3528, DES-3528P, DES-3552, DES-3828, DES-3828DC, DES-3828P, DES-3852, DGS-3426, DGS-3426P, DGS-3427, DGS-3450, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650, DXS-3326GSR, DXS-3350SR
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC x 2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,80*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 269,21*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,09*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.