Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link AirPlus Xtreme G DWL G520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1117729
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-G520
EAN/GTIN:
     0790069251764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN / PCI Card
WLAN / PCI Karte
D-Link AirPlus Xtreme G DWL G520 - Netzwerkadapter - PCI - 802.11b, 802.11g, 802.11 Super G
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Breite
0.9 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
5.4 cm
Gewicht
55 g
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.2
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 802.11 Super G
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x
Datenübertragungsrate
108 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
100 m
Max. Reichweite (außen)
400 m
Leitungskodierformat
CCK, BPSK, QPSK
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Kennzeichnung
FCC Part 15 B
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
D-Link
DWA-140
ab € 11,45*
Sonstiges
Format: 200x150
D-Link
DWA-643
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG