Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1109137
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.15.0121
EAN/GTIN:
     7611990935901
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen".
Roline - Bulkkabel - 305 m - FTP - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Farbe
Grau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.