Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link DES 1026G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     869-108666
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1026G
EAN/GTIN:
     7900692487338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch d-link
business-switch 24 port
D-Link DES 1026G - Switch - nicht verwaltet - 24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - nicht verwaltet
Art
Desktop
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Ports
24 x 10/100 + 2 x 10/100/1000
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes
Breite
44 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.8 kg
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
pro Stück
€ 5,85*
ab € 71,23*
€ 78,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 81,05*
€ 88,81*
pro Stück
€ 3,85*
ab € 82,51*
€ 90,30*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 86,02*
€ 93,87*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 86,05*
€ 93,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,85*
ab € 570,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DFE-528TX
ab € 5,05*
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DFE-530TX
ab € 6,02*
Zubehör
Format: 200x150
D-Link
DGE-528T
ab € 7,54*
Zubehör
Draka
21.05.1000
ab € 2,11*
Zubehör
Draka
21.05.2000
ab € 3,04*
Zubehör
Leoni
21.08.9000
ab € 2,31*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG