Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1091867
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMC-1000
EAN/GTIN:
     7900692585034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Switch Chassis
d-link medienkonverter
switch chassis
Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse unserer Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: Effektive Kommunikation und effiziente Leistung. Netzwerklösungen, Service und technischer Support höchster Qualität - diese Unternehmensziele sorgen seit Jahren für den Erfolg und die Dynamik bei D-Link. Die Zufriedenheit der Kunden mit der Technik, dem Service und dem Produktdesign bestätigt diese Philosophie. Dies weiter auszubauen ist auch für die Zukunft Antriebskraft Nummer eins bei D-Link.
D-Link DMC 1000 - Modulare Erweiterungseinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack - einbaufähig - extern
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (16)
Netzwerk
Statusanzeiger
Stromversorgung
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Produktzertifizierungen
UL
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,02*
€ 739,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,03*
€ 725,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,23*
€ 696,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DMC-700SC/E
ab € 265,14*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 123,91*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 226,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.