Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV SNMP/WEB Manager DW5SNMP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1054905
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     DW5SNMP20
EAN/GTIN:
     4026908001129
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
IT Serviceverträge
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
ONLINE USV-Systeme ist eine auf dem IT-Markt bestens eingeführte Aktiengesellschaft. Auf dem Gebiet Unterbrechungsfreie Stromversorgung für IT-Netzwerke zählen die Hard- und Softwareprodukte von diesem Unternehmen zu den Marktführern. ONLINE Computer USV-Systeme bietet sowie ein reiches Angebot an USV-Geräten als auch vielseitiges Zubehör, das bestmögliche Funktionalität und Zuverlässigkeit Ihrer Geräte garantiert.
Online USV SNMP/WEB Manager DW5SNMP20 - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN - 100Base-TX - für YUNTO Q 1250, 400, 450, 700; ZINTO A 1000, 800; ZINTO D 1100, 1440, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x RS-232 - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 x RS-232
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Prozessor / Speicher
RAM
8 MB
Flash-Speicher
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV YUNTO Q 1250, 400, 450, 700 ¦ Online USV ZINTO A 1000, 800 ¦ Online USV ZINTO D 1100, 1100 R, 1440, 1440 R, 800, 800 R
Maße und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
12.6 cm
Gewicht
0.2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,50*
€ 467,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
CS121_LON
ab € 1.286,69*
Zubehör
Online USV
CS121_SPI_II
ab € 1.099,24*
Zubehör
Online USV
CON_R_AUX
ab € 130,81*
Zubehör
Online USV
SM_T_H_COM
ab € 136,78*
Zubehör
Online USV
SM_T_COM
ab € 99,29*
Zubehör
Online USV
X2000031
ab € 4.285,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.