Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Axis Fast Ethernet Print Server 5400plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1003-1054482
Hersteller:  Axis
Herst.-Nr.:  0130-002-01
EAN/GTIN:  7612392108283
AXIS Fast Ethernet Print Server 5400plus - Druckserver - parallel - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
6.1 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.1 kg
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Montagekit
Nicht erforderlich
Verpackung
Einzelhandel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220 V ± 10% ( 50 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.4 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
IBM OS/2, Microsoft Windows 3.x/95/98, Microsoft Windows NT 3.51 oder später, Apple MacOS, Artisoft LANtastic, Novell NetWare
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Prozessor
Speicher/RAM
2 MB
Speicher/Prozessor-Taktfrequenz
100 MHz
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AXIS 5550
Axis
0173-002
ab € 232,69*
Sonstiges
D-Link DP 301P+
D-Link
DP-301P+
ab € 52,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG