Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MC102XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1042801
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MC102XL
EAN/GTIN:
     7670351234312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder ATM beruhenden Connectivity-Produkte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten, denn ihre hohe Qualität paart sich mit hervorragenden Garantieleistungen und fundierter technischer Unterstützung. Allied Telesis realisierte sein Ziel der globalen Vernetzung durch die Entwicklung von Netzwerk-Komponenten, bei denen es sich um flexible, effiziente, kosteneffektive und zuverlässige Networking-Tools handelt.
Allied Telesis AT MC102XL - Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-FX, 100Base-TX - SC multi-mode / RJ-45 - bis zu 2 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, MissingLink, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Testmodus, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV, cUL, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
294 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode x 2 ¦ 1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-2711FX/ST-901
ab € 91,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.