Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES 1005D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1007406
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005D
EAN/GTIN:
     4014619612000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Dieser 5-Port Fast Ethernet Switch ist die schnell einsatzbereite Schaltzentrale Ihres verkabelten Netzwerkes. Alle damit verbundenen Computer und Ethernet-Endgeräte können untereinander lokale Dateien und Ordner fregeben und sich über einen angeschlossenen Router gemeinsam den Internet-Anschluss teilen.
D-Link DES 1005D - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
2000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
3.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 40,97*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,09*
Zubehör
ACT
RL9500
ab € 24,08*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.