Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aukey PC-LM3 Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUKEY PC-LM3 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AUKEY PC-LM3 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AUKEY PC-LM3 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AUKEY PC-LM3 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-PC-LM3
Hersteller:
     AUKEY
Herst.-Nr.:
     PC-LM3
EAN/GTIN:
     0850018950879
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Aukey PC-LM3 - Webcam - Farbe - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - Audio - USB - H.264, MJPEG
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.4 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
3 cm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Stereomikrofon
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 20 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Klappbar, LED-Anzeige, Aufnahmetaste, 90° Sichtfeld, automatischer Weißabgleich, noise reduction, ABS housing
Digital-Video-Format
H.264, MJPEG
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 8.5 mm (1/3")
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB
Objektivkonstruktion
Brennweite
1.5 m - 5 m
Fokuseinstellung
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,38*
€ 30,72*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 23,20*
€ 32,05*
6 Tage
999
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,88*
€ 32,70*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.