Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HS-PS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8769306
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60951
EAN/GTIN:
     4250078172819
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
ICY BOX IB-M2HS-PS5 - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
86 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, 3 Thermal Pads
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
2.8 cm
Transporttiefe
10.4 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
173 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Weitere Suchbegriffe: festplattenkühler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.