Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HSF-705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8745564
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-M2HSF-705
EAN/GTIN:
     4250078172123
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Wärmeleitrohr
festplattenkühler
Der schwenkbare M.2 Heatpipe-Kühler macht die Installation auf beengtem Platz denkbar einfach. Er erreicht eine Kühlleistung von 23 W TDP, durch die die Temperatur Ihrer M.2 SSD (Formfaktor 2280) um bis zu 40% reduziert werden kann. Mit einem Volumenstrom von ca. 4,9 m³/h und 8500 U/min wird die entstehende Wärme durch den 30 mm PWM Lüfter optimal abgeführt. So kann Ihre M.2 SSD lange und ohne Leistungseinbrüche arbeiten.
ICY BOX IB-M2HSF-705 - Solid State Drive-Kühler - M.2 Card - DC 12 V - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
86 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Solid State Drive-Kühler
Produktmaterial
Kupfer, hochwertiges Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Rückwand, Schraubenzieher, 2 Thermal Pads
Erforderliche Spannung
DC 12 V
Speicherschnittstelle
M.2 Card
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
30-mm-Lüfter, schwenkbarer Heatpipe-Kühlkörper
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
173 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.