Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S625571 Herst.-Nr.: RF-4749660 EAN/GTIN: 4016139312187 |
| |
|
| | |
| Mit dem kabellosen renkforce Desktop-Set statten Sie Ihren PC mit einer kabellosen Funk-Maus und -Tastatur aus. Es wird hier nur ein USB-Empfänger benötigt. Stecken Sie den USB-Dongle einfach in einen freien USB-Port und steuern den PC bequem aus bis zu 10 m Entfernung an. Die hochwertige Tastatur mit deutschem QWERTZ-Tastaturlayout bringt nostalgisches Retro-Flair in Ihr Büro. Neben der roten Oberseite der Tastatur springt die besondere Form der Tasten ins Auge. Renkforce RF-DS-RETRO - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Schwarz, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Nano kabelloser Empfänger (USB) | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 44.4 cm x 13.3 cm x 3.9 cm / 657 g ¦ Maus: 6.36 cm x 10.9 cm x 3.66 cm / 56 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.45 cm x 0.65 cm x 1.86 cm / 2 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz, Rot | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AA-Batterien | Batterie | Typ | AA-Typ | | Installierte Anzahl | 2 | Eingabegerät | Typ | Kabellos | | Besonderheiten | Nummernblock | | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Deutsch | | Tastenanzahl | 106 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 4 | | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | | Leistung | Echtzeit-Empfindlichkeitssteuerung 1.000/1.200/1.600 dpi | | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | | Batterien: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,10* | € 20,42* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,55* | € 20,43* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 28,30* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,10* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|