Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 150GB SATA 10000rpm 3.5" 3.5"
Acer 150GB SATA 10000rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8352717
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.15008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 150 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - 10000 rpm - für Aspire G7200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
150 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire G7200 Predator, G7200 Predator Apache, G7200 Predator Commander, G7200 Predator Commander II, G7200 Predator Defender, G7200 Predator Defender II, G7200 Predator Defender VI, G7200 Predator Ranger, G7200 Predator Reaper, G7200 Predator Reaper II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.