| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8231021 Herst.-Nr.: W2030A EAN/GTIN: 0192018046344 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie lebendige Farbdokumente mit HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die speziell für Ihren Drucker entwickelt wurden. Wählen Sie Optionen mit hoher Reichweite für den großvolumigen Bürodruck und Schutz vor Fälschungen mit der HP Technologie zur Bekämpfung von Betrugsfällen. HP 415A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (W2030A) - für Color LaserJet Pro M454, MFP M479 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 10.2 cm | | Transporthöhe | 12.3 cm | | Transportgewicht | 930 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 640 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, M454nw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |