Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912XL 21.7 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8198348
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL84AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 912XL - 21.7 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 80XX; Officejet Pro 80XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
10.6 cm
Transporttiefe
4.4 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
80 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
60 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
21.7 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 825 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 8010, 8010e, 8012, 8012e, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8015e, 8017, 8017 All-in-On, 8022, 8022e ¦ HP Officejet Pro 8020, 8022, 8022e, 8023, 8024, 8024e, 8025, 8025e, 8028, 8028e, 8035, 8035e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.