Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 140 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8150268
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     257059
EAN/GTIN:
     4961311926167
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ricoh - 140 ml - XL - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Ricoh Ri 100
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
140 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
XL
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Ri 100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
257050
ab € 15,85*
Ähnlich
Ricoh
257051
ab € 15,90*
Ähnlich
Ricoh
257052
ab € 15,87*
Ähnlich
Ricoh
257053
ab € 15,91*
Ähnlich
Ricoh
257060
ab € 45,64*
Ähnlich
Ricoh
257061
ab € 45,79*
Ähnlich
Ricoh
257063
ab € 29,05*
Ähnlich
Ricoh
257064
ab € 24,84*
Ähnlich
Ricoh
257065
ab € 24,77*
Ähnlich
Ricoh
257066
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.