Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon RX 550X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8139931
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5LH79AA
EAN/GTIN:
     0193424079339
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Genießen Sie eine ausgezeichnete Anzeigequalität und eine herausragende Leistung mit hoher Auflösung auf zwei Bildschirmen dank der zusätzlichen PCI-Express x16 Grafikkarte mit der AMD Radeon RX 550X 4 GB LP DisplayPort Karte.
AMD Radeon RX 550X - Grafikkarten - Radeon RX 550X - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - DisplayPort - für Desktop Pro A G3, Pro G3; EliteDesk 705 G4 (SFF), 705 G5 (SFF), 800 G5 (SFF), 805 G6 (SFF); ProDesk 400 G5 (SFF), 400 G6 (SFF), 400 G7 (SFF), 600 G4 (SFF), 600 G5 (SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon RX 550X
Schnittstellendetails
DisplayPort
Verschiedenes
Breite
16.7 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
153 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Desktop Pro A G3, Pro G3 ¦ HP EliteDesk 705 G4 (SFF), 705 G5 (SFF), 800 G5 (SFF), 805 G6 (SFF) ¦ HP ProDesk 400 G5 (SFF), 400 G6 (SFF), 400 G7 (SFF), 600 G4 (SFF), 600 G5 (SFF)
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.