Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AMD Radeon R7 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-HP5JW82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5JW82AA
EAN/GTIN:
     0193015938298
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Radeon
Genießen Sie eine ausgezeichnete Anzeigequalität und eine herausragende Leistung mit hoher Auflösung auf zwei Bildschirmen dank der zusätzlichen Low Profile PCI-Express x16 Grafikkarte mit der AMD Radeon R7 430 2 GB DisplayPort VGA-Karte.
AMD Radeon R7 430 - Grafikkarten - Radeon R7 430 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 Low-Profile - DisplayPort, VGA - für HP 280 G4 (SFF); 290 G2 (SFF); Desktop Pro A G2 (micro tower), Pro G2 (micro tower); EliteDesk 705 G4 (micro tower, SFF), 705 G5 (SFF), 800 G4 (SFF, tower), 800 G5 (SFF, tower), 400 G6 (micro tower, SFF), 400 G7 (micro tower, SFF), 600 G4 (micro tower, SFF), 600 G5 (micro tower, SFF)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenGL 4.4, DirectX 12
Schnittstellen
2 x DisplayPort (HDCP) ¦ VGA
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine
AMD Radeon R7 430
Speicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
2 GB
Busbreite
128-bit
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
15.81 cm
Tiefe
12.09 cm
Höhe
2.15 cm
Gewicht
137 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 280 G4 (SFF), 290 G1 (SFF), 290 G2 (SFF) ¦ HP Desktop Pro A 300 G3 (Micro Tower), Pro A G2 (Micro Tower), Pro G2 (Micro Tower) ¦ HP EliteDesk 705 G4 (Micro Tower, SFF), 705 G5 (SFF), 800 G4 (SFF, Tower), 800 G5 (SFF, Tower) ¦ HP ProDesk 400 G5 (Micro Tower, SFF), 400 G6 (Micro Tower, SFF), 400 G7 (Micro Tower, SFF), 600 G4 (Micro Tower, SFF), 600 G5 (Micro Tower, SFF) ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry (Tower)
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
pro Stück
€ 12,50*
ab € 85,72*
€ 87,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,85*
€ 106,28*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 104,86*
€ 106,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 108,44*
€ 110,02*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 108,44*
€ 110,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 100,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,50*
ab € 220,00*
€ 8,00*
ab € 730,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.