Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9400i i Scanner/Scale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8136150
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     941024112-00053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Barcodescanner Halterung
Der Magellan 9400i Scanner/Waage: eine neue Klasse im Bereich der Hochleistungs-Barcodescanner. Mit digitalen Imagers auf allen Leseebenen erfasst der Magellan 9400i sowohl 1D als auch 2D Barcodes nahtlos, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals. Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9400i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird. Innovative Funktionen und Optionen wie die ScaleSentry Technologie die Wiegeverluste reduziert, die All-Weighs-Waagenplatte und die Unterstützung aller wichtigen EAS-Systeme tragen dazu bei, dass der 9400i Anwender darin unterstützt Inventurdifferenzen zu reduzieren.
Datalogic Magellan 9400i i Scanner/Scale - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - integriert - feststehend
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Spannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
40.1 cm
Höhe
13 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), integrierte Skala, lange Platte, Produktschiene
TTL Decoding
Decodiert
Glastyp
Datalogic Clear Glass
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,28*
€ 804,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0940
ab € 4,66*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 12,25*
Zubehör
Datalogic
90ACC0169
ab € 201,19*
Zubehör
Datalogic
90ACC0173
ab € 6,53*
Zubehör
Datalogic
90ACC0172
ab € 16,18*
Zubehör
Datalogic
90ACC0171
ab € 16,12*
Zubehör
Datalogic
90ACC0174
ab € 353,93*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M94NS31
ab € 81,80*
Zubehör
Datalogic
ZSC2M94NS51
ab € 144,30*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 12,30*
Zubehör
Datalogic
90A052129
ab € 12,47*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 12,68*
Zubehör
Datalogic
90A052125
ab € 12,29*
Zubehör
Datalogic
90A052122
ab € 40,74*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 24,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.