Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3977 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
ACT AK3977 DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-7999434
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AK3977
EAN/GTIN:
     8716065328523
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m
displayport kabel
ACT - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
50 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.