Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 60.M17N1.021 Notebook-Ersatzteil Tastatur
Acer 60.M17N1.021 Notebook-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1002-7986067
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     60.M17N1.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Acer - Ersatztastatur Notebook - Spanisch - Schwarz, Blau - für Aspire V5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Blau
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
Spanisch
Tastenanzahl
87
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire V5-431, V5-431-10072G50Mass, V5-431-10074G50Mabb, V5-431-10074G50Mass, V5-431-10074G50Mauu, V5-431-21174G50Mabb, V5-431-21174G50Mass, V5-431-21174G50Mauu, V5-431-2435, V5-431-2675, V5-431-4407, V5-431-4689, V5-431-877B4G50MABB, V5-431-877B4G50Mass, V5-431-877B4G50Mauu, V5-431-887B4G32Mabb, V5-431-887B4G32Mauu, V5-431-887B4G50Mabb, V5-431-887B4G50Mass, V5-431-887B4G50Mauu, V5-431-967B4G32Mabb, V5-431-967B4G32Mass, V5-431-967B4G32Mauu, V5-431-967B6G32Mauu, V5-431-987B4G32Mass, V5-431-987B4G50Mabb, V5-431-987B4G50Mass, V5-431-987B4G50Mauu, V5-431-987B6G50Mabb, V5-431-987B6G50Mass, V5-431-987B6G50Mauu, V5-431-987B8G50Mabb, V5-431-987B8G50Mass, V5-431-987B8G50Mauu, V5-471, V5-471-32364G32Mabb, V5-471-32364G32MAUU, V5-471-32364G50Mabb, V5-471-32364G50Mass, V5-471-32364G50Mauu, V5-471-32366G50Mass, V5-471-323a4G50Mabb, V5-471-323a4G50Mass, V5-471-323a4G50Mauu, V5-471-323b4G50Mabb, V5-471-323b4G50Mass, V5-471-323b4G50Mauu, V5-471-323b6G50Mabb, V5-471-323b6G50Mass, V5-471-323b6G50Mauu, V5-471-323c4G50Mabb, V5-471-323c6G50Mass, V5-471-323c8G50Mass, V5-471-33214G50Mass, V5-471-33224G50Mabb, V5-471-33224G50Mass, V5-471-53316G50Mass, V5-471-53334G50Mass, V5-471-53336G50Mass, V5-471-6401, V5-471-6496, V5-471-6569, V5-471-6614, V5-471-6687, V5-471-6803, V5-471-6876
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.