Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9300i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7968478
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     931013110-00310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Magellan 9300i Scanner/Waage: eine Klasse im Bereich der Hochleistungs-Barcodescanner. Mit digitalen Imagers auf allen Leseebenen erfasst der Magellan 9300i sowohl 1D als auch 2D Barcodes nahtlos, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals. Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9300i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird. Innovative Funktionen und Optionen wie die ScaleSentry Technologie die Wiegeverluste reduziert, die All-Weighs -Waagenplatte und die Unterstützung aller wichtigen EAS-Systeme tragen dazu bei, dass der 9300i Anwender darin unterstützt Inventurdifferenzen zu reduzieren.
Datalogic Magellan 9300i - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - integriert - feststehend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - extern
Kennzeichnung
RoHS, REACH, China RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Spannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
35.6 cm
Höhe
13 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), All-Weighs-Oberfläche, gegen elektrostatische Entladung geschützt, Einbauscanner, Maßstabposten, kurze Platte
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Glastyp
Sapphire Glass (SG)
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 ¦ 1 x EAS ¦ 2 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,28*
€ 958,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,75*
€ 950,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,44*
€ 932,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,62*
€ 912,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,60*
€ 870,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,50*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,97*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,58*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 14,10*
Zubehör
Datalogic
90A052276
ab € 15,72*
Zubehör
Datalogic
90ACC0169
ab € 239,60*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 28,42*
Zubehör
Datalogic
90ACC0175
ab € 249,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.