Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 8 Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7662495
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-8000
EAN/GTIN:
     4025112089534
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY MW 8 Advanced-Maus vereint edle Materialien, zeitloses Design und modernste Technik zu einem Eingabegerät der Spitzenklasse. Schon beim ersten Berühren wird klar, dass diese Maus aus der Masse heraussticht und sich an Anwender mit gehobenen Ansprüchen richtet. Eine Oberfläche aus eloxiertem Aluminium schmiegt sich in Kombination mit gummierten Seitenteilen und einer kompakten Form angenehm in Ihre Hand. Durch einen hochpräzisen Sensor mit Laser-LED, funktioniert die Maus auf nahezu allen Oberflächen, inklusive Glastischen. Der eingebaute Lithium-Akku lässt sich ganz einfach per beiliegendem USB-Kabel wieder aufladen, auch während Sie weiterarbeiten. Eine zweifarbige Status-LED gibt Ihnen dabei jederzeit Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Anders als herkömmliche Mäuse, lässt sich die CHERRY MW 8 Advanced wahlweise mit dem 2,4 GHz Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth verbinden. Durch einen Schalter am Boden der Maus wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten. So lässt sich z.B. ein Notebook per Bluetooth und zusätzlich ein PC über regulären Funk mit der gleichen Maus bedienen. Um zwischen den beiden Geräten zu wechseln, betätigen Sie einfach nur den Schalter. Darüber hinaus begeistert die CHERRY MW 8 Advanced durch zahlreiche weitere Features und raffinierte Details. Ein extra langlebiges Mausrad mit optischer Abtastung, eine magnetische Verriegelung für den USB-Receiver, ein beiliegender Transportbeutel: diese Maus lässt auch im Detail keine Wünsche offen und ist für mobile und stationäre Anwendung gleichermaßen geeignet.
CHERRY MW 8 Advanced - Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.25 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.35 cm
Gewicht
92 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
600/1000/1600/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.6 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
160 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.