Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9400i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7655238
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     941013112-03053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9400i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird.
Datalogic Magellan 9400i - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - integriert - feststehend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Spannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
OPOS/JavaPOS Drivers
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
40.1 cm
Höhe
13 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Einbauscanner, kurze Platte, Technologie für digitale Wasserzeichen
TTL Decoding
Decodiert
Glastyp
Sapphire Glass (SG)
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,49*
€ 1.320,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,50*
€ 1.314,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,99*
€ 1.284,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,95*
€ 1.255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,30*
€ 1.207,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,49*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,61*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 14,00*
Zubehör
Datalogic
90A052276
ab € 15,70*
Zubehör
Datalogic
90ACC0169
ab € 237,69*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 28,19*
Zubehör
Datalogic
90ACC0175
ab € 249,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.