| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7633598 Herst.-Nr.: 63925 EAN/GTIN: 4043619639250 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA, HDMI oder DVI Monitors an einen Computer mit USB-C-Schnittstelle und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiedenen Notebooks wie dem MacBook, Chromebook und ähnlichen angeschlossen werden. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt-3-Schnittstelle betrieben werden. Es kann nur ein Monitor am Adapter betrieben werden. Delock - Externer Videoadapter - USB-C - DVI, HDMI, VGA - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Externer Videoadapter | | Besonderheiten | HD/4k Ready, DisplayPort Alternate Mode, Thunderbolt 3 kompatibel | | Max Auflösung | 3840 x 2160 | | Informationen zur max. Auflösung | HDMI: 3840 x 2160 bei 30 Hz / DVI: 1920 x 1080 bei 60 Hz / VGA: 1920 x 1200 bei 60 Hz | | Bustyp | USB-C | | Schnittstellendetails | HDMI (Buchse) ¦ VGA (Buchse) ¦ DVI-D (Dual-Link) (Buchse) | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel - 13 cm | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6 oder höher, Apple MacOS 10.13.3 oder höher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB DVI Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, usb vga adapter delock, usb vga adapter |
| | |
| |