Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 930-4i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7603849
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7M27A03917
EAN/GTIN:
     0889488432219
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Lenovo ThinkSystem 930-4i - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SN550
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
CacheVault Flash-Cache-Schutz, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 (ESXi)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3504
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SN550
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,70*
€ 1.231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,41*
€ 1.229,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,20*
€ 1.199,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,89*
€ 1.169,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.