Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 22V2Q LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7593516
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22V2Q/EUR
EAN/GTIN:
     4038986126328
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das Modell 22V2Q verfügt über ein an 3 Seiten rahmenloses IPS-Display mit Full-HD-Auflösung und ein verborgene "Edge"-Rahmendesign sowie über einen robusten Metallständer. Sofort einsatzfähig für schnelle Spiele oder Filme und mit Merkmalen wie FreeSync, 75 Hz Bildwiederholrate und 5 ms Reaktionszeit.
AOC 22V2Q - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.24795 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Besonderheiten
Rahmenlos, Dünnes Profil, Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.67 cm x 18 cm x 39.528 cm
Gewicht
2.74 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
GOST, RoHS, REACH, TUV Bauart, DisplayPort 1.2, ISPO
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56.1 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
47 cm
Transportgewicht
4.24 kg
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Neigungswinkel
-5/23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,88*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 39,96*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 111,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25BLACK
ab € 10,34*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.