Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2219H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7590584
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-APWR
EAN/GTIN:
     0884116366263
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
Dell P2219H - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Ppi
102
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
72% (CIE 1931)
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, Ständerschloss, Dell Custom Color, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Dell ComfortView, arsenfrei
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm - mit Fuß
Gewicht
4.37 kg
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC/CI, RoHS, EDID-kompatibel, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 48.73 cm - Tiefe: 4.13 cm - Höhe: 29.34 cm - Gewicht: 2.75 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 48.73 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.34 cm - Gewicht: 4.37 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.26 kg
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
90
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.