Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" auf 3,5" Festplatten Adapter - für SATA und SAS SSDs/ HDDs - 2,5 Zoll Festplattenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7581299
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25SATSAS35HD
EAN/GTIN:
     0065030874434
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Festplatten Adapter - für SATA und SAS SSDs/ HDDs - 2,5 Zoll Festplattenadapter - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Speichergehäuse - intern
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 2.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Host-Bus
SAS 6Gb/s, SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support, kompatibel mit 4Kn-Laufwerk
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.1 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
252 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
252 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 22-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.