Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 SC-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C1002-7573978
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-A0100DE-2-Z-
EAN/GTIN:
     4025112083419
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
cherry keyboard usb
keyboard
Spart Platz am Schreibtisch und Steckplätze am PC durch nur einen USB-Anschluss: die Security-Tastatur CHERRY KC 1000 SC-Z mit integriertem Klasse 2 Leser. Unter BSI-zertifizierten Bedingungen in Europa entwickelt und produziert. Das integrierte Chipkarten-Terminal erfüllt die Anforderungen rund um Elektronische Signaturen, Authentifizierung, Datenverschlüsselung und Zugriffsberechtigungen. Zusammen mit den entsprechenden Anwendungen ist diese kabelgebundene Security-Tastatur praktisch der seriöse Türsteher am Arbeitsplatz - zertifiziert, intelligent und kompromisslos. Es sorgt damit nachhaltig für die geforderte Sicherheit: Wer keine Zugriffsrechte hat, kommt nicht rein.
CHERRY KC 1000 SC-Z - Tastatur - mit Smart Card reader - USB - Deutsch - Schlüsselschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, FCC, VDE GS, FIPS 201, BSI, cURus
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
45.8 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
840 g
Besonderheiten
Nummernblock
Anzahl Hotkeys
4
Eingebaute Geräte
Smart Card reader
Sicherheitsgeräte
Alphanumerische PIN-Eingabe
Tastenanzahl
105
Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Weitere Suchbegriffe: keyboard usb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
61510004
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.