Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 5000 NVMe SSD XP800HE30012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7560655
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XP800HE30012
EAN/GTIN:
     0763649094808
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die Seagate Nytro 5000 NVMe-Halbleiterfestplatte (SSD) stellt die nächste Generation von SSDs für Unternehmen dar. Die Nytro 5000 SSD bietet einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Leistung und eine erhöhte Speicherdichte in Rechenzentren. Dadurch werden Leistungsengpässe beseitigt und die Servicequalität deutlich verbessert.
Seagate Nytro 5000 NVMe SSD XP800HE30012 - SSD - verschlüsselt - 800 GB - intern - M.2 22110 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
14 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
800 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
RAISE-Technologie, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, Mixed-Workload Endurance, Datenschutz bei Stromausfall, NVM Express (NVMe) 1.2a
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3 D Consumer Multi-Level Cell (cMLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.25 Watt (Maximum) ¦ 7 Watt (Lesen) ¦ 7 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 1200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
240000 IOPS
4 KB Random Write
60000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,31*
€ 772,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,92*
€ 757,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,38*
€ 685,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.