Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 22P1D LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7555140
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22P1D/EUR
EAN/GTIN:
     4038986126304
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der 22P1D ist ein einsteigertauglicher, aber vollwertiger Business-Monitor mit einem TN-Panel in Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px). Seine VGA-, HDMI- und DVI-Eingänge bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
AOC 22P1D - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - HDMI, DVI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.2 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.4 cm x 19.9 cm x 50.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2479 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15.9 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15.9 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DVI ¦ Kopfhörer
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
15.9 cm
Transporthöhe
38.7 cm
Transportgewicht
6.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
175
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.