Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 22P1 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7555139
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22P1/EUR
EAN/GTIN:
     4038986126205
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie tiefen Kontrast mit dem 22P1! Das Full-HD-MVA-Panel ermöglicht große Betrachtungswinkel. Dank VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Eingängen ist jede Videoquelle anschließbar. Rundum anpassbar, leicht einstellbarer Standfuß mit 130-mm-Höhenverstellung, integrierte Lautsprecher und USB-3.0-Hub.
AOC 22P1 - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") (22" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche
55 cm (22")
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Matt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.4 cm x 19.9 cm x 50.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.24795 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
MVA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV GS, GOST, RoHS, REACH, DisplayPort 1.2, ISPO
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15.4 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15.4 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ DVI ¦ Kopfhörer ¦ 4 x USB 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
15.9 cm
Transporthöhe
38.7 cm
Transportgewicht
6.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-3.5/+21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
175
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.