Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC702GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7549845
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LC702GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die KVM-Konsole von LogiLink mit integriertem TFT-Monitor ist ein Kontroll- und Steuergerät zur Verwaltung von Servern in Rechenzentren direkt am Serverschrank, in Serverräumen und anderen Umgebungen, in denen Platz Mangelware ist. Das elegante 19" einbaufähige Gerät lässt sich sehr leicht herausziehen und aufklappen. Das geschlossene stabile Gehäuse benötigt nur eine Höheneinheit im Serverschrank.
LogiLink LC702GE - KVM-Konsole - PS/2, USB - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 60 Hz - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.7 cm x 44.5 cm x 4.4 cm
Seitenverhältnis
5:4
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
KVM
Besonderheiten
Deutsches Tastaturlayout
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,44*
€ 696,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 579,92*
€ 690,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,95*
€ 661,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,73*
€ 639,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LC0001
ab € 318,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.