Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QM2-4S-240 Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7547625
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QM2-4S-240
EAN/GTIN:
     4713213512920
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
PCIe-Karten der QM2-Serie bieten Unterstützung für M.2-SSDs auf einem QNAP NAS, sodass Benutzer SSD-Caching, einen Caching-Pool oder ein Auto-Tiering Volume konfigurieren können, um die NAS Leistung insgesamt zu verbessern. QM2 belegt keine 3,5-Zoll Laufwerksschächte, so dass Sie sowohl Ihre Speicherkapazität als auch Ihre Leistung maximieren können.
QNAP QM2-4S-240 - Speicher-Controller - SATA - Low-Profile - PCIe 2.0 x4 - für QNAP TS-1273, 1277, 473, 677, 873, 877, 977, EC1280, TVS-2472, 473, 673, 872, 873, 882
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung mit komplettem Profil
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP TS-1273U-RP, TS-1277, TS-473, TS-677, TS-873U, TS-877, TS-877XU-RP, TS-977XU-RP, TS-EC1080 Pro Turbo NAS, TS-EC1280U, TS-EC1280U-RP Turbo NAS, TS-EC880 Pro Turbo NAS, TVS-2472XU-RP, TVS-473e, TVS-673e, TVS-682T, TVS-871U-RP, TVS-872XU, TVS-873e, TVS-882BRT3, TVS-EC1080+ Turbo NAS, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP, TVS-EC880 Turbo NAS
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 2.0 x2
Einschübe
2 x intern - M.2 2280/22110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.