Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QM2-2S-220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7547623
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QM2-2S-220A
EAN/GTIN:
     4713213512906
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
PCIe-Karten der QM2-Serie bieten Unterstützung für M.2-SSDs auf einem QNAP NAS, sodass Benutzer SSD-Caching, einen Caching-Pool oder ein Auto-Tiering Volume konfigurieren können, um die NAS Leistung insgesamt zu verbessern. QM2 belegt keine 3,5-Zoll Laufwerksschächte, so dass Sie sowohl Ihre Speicherkapazität als auch Ihre Leistung maximieren können.
QNAP QM2-2S-220A - Speicher-Controller - SATA - Low-Profile - PCIe 2.0 x2 - für QNAP TS-1232, 1277, 253, 453, 473, 677, 832, 853, 877, 977, TVS-2472, 473, 673, 872, 873
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe, flache Halterung
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
QNAP SS-EC1279U-SAS-RP, SS-EC1879U-SAS-RP, SS-EC2479U-SAS-RP, TS-1079 Pro, TS-1232XU, TS-1232XU-RP, TS-1253BU-RP, TS-1263U-RP, TS-1270U-RP Turbo NAS, TS-1273U-RP, TS-1277, TS-1279U-RP Turbo NAS, TS-1635, TS-1679U-RP Turbo NAS, TS-253B, TS-253Be, TS-431XU-RP, TS-453Be, TS-453BT3, TS-463U, TS-463U-RP, TS-470 Pro Turbo NAS, TS-470 Turbo NAS, TS-473, TS-563 Turbo NAS, TS-653B, TS-670 Pro Turbo NAS, TS-670 Turbo NAS, TS-677, TS-831X, TS-832X, TS-853BU, TS-853DU-RP, TS-863U, TS-863U-RP, TS-870 Pro Turbo NAS, TS-870 Turbo NAS, TS-870U-RP Turbo NAS, TS-873U, TS-877, TS-877XU-RP, TS-879Pro, TS-879U-RP Turbo NAS, TS-977XU-RP, TS-EC1080 Pro Turbo NAS, TS-EC1279U-RP Turbo NAS, TS-EC1279U-SAS-RP Turbo NAS, TS-EC1280U, TS-EC1280U-RP Turbo NAS, TS-EC1679U-RP, TS-EC1679U-SAS-RP, TS-EC879U-RP Turbo NAS, TS-EC880 Pro Turbo NAS, TVS-2472XU-RP, TVS-463 Turbo NAS, TVS-471, TVS-473e, TVS-663 Turbo NAS, TVS-671, TVS-673e, TVS-682T, TVS-863 Turbo NAS, TVS-863+ Turbo NAS, TVS-871, TVS-871U-RP, TVS-872XU, TVS-873e, TVS-882BRT3, TVS-882ST2, TVS-EC1080+ Turbo NAS, TVS-EC1280U-SAS-RP, TVS-EC1580MU-SAS-RP, TVS-EC2480U-SAS-RP, TVS-EC880 Turbo NAS
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 2.0 x2
Einschübe
2 x intern - M.2 2280/22110
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
SSDSCKKB240G801
ab € 39,24*
Zubehör
Intel
SSDSCKKB480G801
ab € 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.