Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS TX30 Befestigungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7535611
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01472-001
EAN/GTIN:
     7331021063723
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Marine-taugliche (SS 316L) Edelstahlbänder für den Einsatz auf See, unter Tage und in anderen Anwendungen mit starker Korrosion. Die Bänder werden mit Schrauben des Typs TX30 einfach und sicher befestigt. Es ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
AXIS TX30 - Befestigungsbänder - Pfosten montierbar (Packung mit 2) - für AXIS T91A47, T91A57, T91B47, T91C67, T91D67, T91F67, T91L61, T94N01G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.43 cm
Produkttyp
Befestigungsbänder
Länge
57 cm
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Dicke
0.68 mm
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS T91A47, T91A47 Pole Mount, T91A57, T91B47 (100-410 mm), T91B47 (50-150 mm), T91C67, T91D67 Pole Mount, T91F67, T91L61, T94N01G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.