Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T91B47 (50-150 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7535598
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01165-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Die Masthalterung AXIS T91B47 ist für den Innenbereich wie den Außenbereich ausgelegt. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Stahlbändern für Masten von 50 bis 150 mm Durchmesser oder mit Stahlbändern für Masten von 110 bis 400 mm Durchmesser. Die AXIS T91B47 wird mit Bändern aus salzwassertauglichem Edelstahl (SS 316L) und Schrauben des Typs TX30 einfach und sicher befestigt. Für unbewegliche Dome-Kameras oder Bullet-Kameras von Axis erübrigt sich weiteres Zubehör wie etwa Hängemontagesätze. Die Halterung AXIS T91B47 passt an die Rückseite der Kamera und ermöglicht somit kostengünstige Lösungen.
AXIS T91B47 (50-150 mm) - Kamera Montagesatz - Pfosten montierbar - Innenbereich, Außenbereich - weiß - für AXIS AXIS P3245, M3215, M4308, P1455, P3818, Q1615, Q1951, Q1952, Q3515, Q3536, Q3538
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kamera Montagesatz
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar
Innen-/Außenbereich
Innenbereich, Außenbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vandalismusresistent, Korrosionsschutz, max. Last 15 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS AXIS P3245-LVE-3 License Plate Verifier Kit, M1124-E Network Camera, M1125-E Network Camera, M3024-LVE Network Camera, M3025-VE Network Camera, M3026-VE Network Camera, M3027-PVE Network Camera, M3037-PVE, M3215-LVE, M4308-PLE, P1364-E Network Camera, P1365-E Mk II Network Camera, P1367-E, P1368-E Network Camera, P1435-LE, P1447-LE, P1448-LE, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3224-LV MKII Network Camera, P3224-V MKII Network Camera, P3225-LV MKII Network Camera, P3225-V MKII Network Camera, P3227-LV Network Camera, P3228-LV Network Camera, P3367-VE Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-VE Network Camera, P3818-PVE, Q1615-E MkII Network Camera, Q1615-LE Mk III, Q1635-E, Q1635-E Network Camera, Q1765-LE Network Camera, Q1941-E, Q1941-E (13mm 30 fps), Q1941-E (13mm 8.3 fps), Q1941-E (19mm 30 fps), Q1941-E (19mm 8.3 fps), Q1941-E (35mm 30 fps), Q1941-E (35mm 8.3 fps), Q1941-E (60mm 30 fps), Q1941-E (60mm 8.3 fps), Q1941-E (7mm 30 fps), Q1941-E (7mm 8.3 fps), Q1942-E (10mm 30 fps), Q1942-E (10mm 8.3 fps), Q1942-E (19mm 30 fps), Q1942-E (19mm 8.3 fps), Q1942-E (35mm 30 fps), Q1942-E (35mm 8.3 fps), Q1942-E (60mm 30 fps), Q1942-E (60mm 8.3 fps), Q1951-E, Q1952-E, Q2901-E PT Mount Temperature Alarm Camera (19mm), Q2901-E PT Mount Temperature Alarm Camera (9mm), Q2901-E Temperature Alarm Camera (19mm), Q2901-E Temperature Alarm Camera (9mm), Q3504-V Network Camera, Q3504-VE Network Camera, Q3515-LV, Q3515-LVE, Q3517-LV, Q3517-LVE, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q3538-SLVE, Q3615-VE, Q3617-VE, T91E61 Wall Mount, T92E05 Protective Housing, T92E20 Outdoor Housing, T93F05, T93F10, T93F20, T93G05, T94F01S, T94Q01A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.