Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL 4er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 953XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-7535591
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3HZ52AE
EAN/GTIN:
     0192018958401
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit – für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Schnelles Drucken dank separater Tinten und optionalen Patronen mit hoher Reichweite.
HP 953XL - 4er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8718, 8719, 8720, 8728, 8730, 8740
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.3 cm
Transporttiefe
4.85 cm
Transporthöhe
17.1 cm
Transportgewicht
310 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
250 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 20 ml - bis zu 1600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 20.5 ml - bis zu 1600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 20 ml - bis zu 1600 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 42.5 ml - bis zu 2000 Seiten
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8718, 8719, 8720, 8728, 8730, 8740
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.