| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7509926 Herst.-Nr.: CHP853 EAN/GTIN: 3141725005707 |
| |
|
| | |
| HP Premium ist ein modernes Produkt mit höchstem Weißgrad und verbesserter, steifer Oberfläche für mehr Premium-Look & Feel. HP Premium - A4 (210 x 297 mm) - 90 g/m² - 250 Blatt Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, FSC, ISO 9706, EU Ecolabel | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Merkmale | ColorLok-Technologie | | Enthaltene Menge | 250 Blatt | | Medienweiße | 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, plano superior a4 90g kopierpapier, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |