Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-1B03-33N Herst.-Nr.: FK418BTS-DE EAN/GTIN: 0833742004605 |
| |
|
| | |
| Matias Wireless Aluminum - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur | | Schnittstelle | Bluetooth | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Farbe | Silber | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Netzkabel | Eingabegerät | Breite | 44.1 cm | | Tiefe | 11.6 cm | | Höhe | 1.9 cm | | Gewicht | 535 g | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Apple iOS, Android 3.0 (Honeycomb) oder höher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 56,52* | € 74,84* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 101,66* | € 129,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|