Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro WD6003FFBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7505850
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD6003FFBX
EAN/GTIN:
     8592978096250
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Helfen Sie Ihren Kunden bei der Auswahl des richtigen Laufwerks für den Schutz wertvoller Daten auf ihrem NAS-System. WD Red bietet Integratoren eine Festplatte, die speziell für kleine NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten konzipiert wurde; WD Red Pro eignet sich für NAS-Systeme mit 8-16 Laufwerkschächten. Ihre Kunden profitieren von WD RED, welches ausgiebig auf Zuverlässigkeit und Kompatibilität getestet wurde.
WD Red Pro WD6003FFBX - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format-Technologie, 3D Active Balance Plus, Mehrachsen-Aufprallsensor, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Fehler-Wiederherstellungs-Steuerung, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), NASware 3.0 Technology, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.2 Watt (Lesen) ¦ 7.2 Watt (Schreiben) ¦ 3.7 Watt (Leerlauf) ¦ 0.4 Watt (Standby) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
65 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
238 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,17*
Ähnlich
Western Digital
WD121KFBX
ab € 290,31*
Ähnlich
Western Digital
WD141KFGX
ab € 407,91*
Ähnlich
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,46*
Ähnlich
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 112,48*
Ähnlich
Western Digital
WD8003FFBX
ab € 188,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.