Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 14.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7494589
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311430134
EAN/GTIN:
     4029126104726
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 14.3 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 120 Blätter - Schwarz - 50 Stck. Bindedraht
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
14.3 mm
Binde-Kapazität
120 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.