Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ311270134 Herst.-Nr.: 311270134 EAN/GTIN: 4029126104580 |
| |
|
| | |
| Renz - 12.7 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - Schwarz - 100 Stck. Bindedraht Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Farbkategorie | Schwarz | Media | Medienfarbe | Schwarz | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 3:1 | | Anz. Ringe | 34 | | Buchrückengröße | 12.7 mm | | Binde-Kapazität | 105 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 20,59* | € 30,74* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,43* | € 55,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,59* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|