Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7492028
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1103
EAN/GTIN:
     3329680110302
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE - Buttercup - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Buttercup
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02476* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1004C
ab € 6,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1017C
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1018C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1025C
ab € 6,60*
Sonstiges
Clairefontaine
1053C
ab € 6,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1105C
ab € 5,94*
Sonstiges
Clairefontaine
1107C
ab € 5,95*
Sonstiges
Clairefontaine
1019
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1040
ab € 5,88*
Sonstiges
Clairefontaine
1029
ab € 6,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1104
ab € 5,98*
Sonstiges
Clairefontaine
1102
ab € 6,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1050
ab € 5,96*
Sonstiges
Clairefontaine
1022
ab € 7,39*
Sonstiges
Clairefontaine
2633
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.