| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7470369 Herst.-Nr.: P2V62A EAN/GTIN: 0190781726937 |
| |
|
| | |
| HP Bright Office Tinten sind die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente, da sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier liefern. Erzeugen Sie dunkle Töne und echte neutrale Grautöne. Drucke bieten über 100 Jahre Druckbeständigkeit bei dunkler Lagerung und erfüllen zahlreiche gesetzliche Haltbarkeitsanforderungen. Bei Verwendung von Original HP Tinten erhalten Sie vollen HP Garantieschutz. Senken Sie Ihre Betriebskosten mit Original HP Tinten, die die Druckkopflebensdauer maximieren. HP 730 - 130 ml - Cyan - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T1700, T1700 PostScript, T1700dr, T1700dr PostScript Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 20.2 cm x 12.9 cm x 4 cm / 210 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Kapazität | 130 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T1700, T1700 PostScript, T1700dr, T1700dr PostScript |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |