Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro WX 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7463806
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2TF08AA
EAN/GTIN:
     0191628982509
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Führen Sie Grafik- und Arithmetik-Workflows parallel zur regulären Leistung und den erweiterten Funktionen des preisgünstigen AMD Radeon Pro WX 3100, einer superschnellen Low-Profile-Grafikkarte, die auf der AMD Graphics Core Next (GCN) GPU-Architektur der 4. Generation basiert, aus.
AMD Radeon Pro WX 3100 - Grafikkarten - Radeon Pro WX 3100 - 4 GB GDDR5 Low-Profile - 2 x Mini DisplayPort, DisplayPort - für Workstation Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - Low-Profile
Besonderheiten
FreeSync Technology
API-Unterstützung
DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0, Vulkan
Streamprozessoren
512
Grafikprozessor
AMD Radeon Pro WX 3100
Schnittstellendetails
DisplayPort ¦ 2 x Mini DisplayPort
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Linux (64-Bit), Windows 10 64-bit Edition
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Bandbreite
96 GBps
Grösse
4 GB
Busbreite
128-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,46*
€ 407,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,52*
€ 406,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.