Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

3M Blickschutzfilter Gold für 23.8" Breitbild-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-435115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100143343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfilter für Tablet
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Display- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Monitoren leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Mit goldenen 3M Blickschutzfiltern erhalten Sie eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige. Sie sehen Ihr Display mit bestechend hohem Kontrast und hoher Auflösung, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite nur ein goldenes Display sehen.
3M Blickschutzfilter Gold für 23.8" Breitbild-Monitor - Bildschirmfilter - 60.5 cm (23.8") - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gold
Produkttyp
Bildschirmfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
60.5 cm (23.8")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, reversibel, ohne Rahmen, 60 Grad Betrachtung, horizontale Montage, Blaulichtfilter
Monitorfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Glänzend
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 91,59*
€ 94,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 97,12*
€ 100,01*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 97,21*
€ 100,14*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 98,17*
€ 101,15*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 100,63*
€ 103,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 100,35*
€ 103,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 106,49*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 104,57*
€ 107,34*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 116,73*
€ 120,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 122,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-954603
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.